Rési9 Energy Center - Mono 4-6 kWc - onduleur centralisé - 18mod. 2 rangées

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 3
ICON

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 2 rangées pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 4-6 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).

 
 

Détails du produit

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés

0

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés

3

avec mètre

Non

type de dispositif de protection contre les surtensions

type 2

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

2

double protection RCD

Non

protection fractionnée de la charge

Non

protection haute intégrité

Non

protection RCD entrant

Non

interrupteur principal de protection

Oui

adapté aux données

Non

courant assigné de l'interrupteur général

63 A

nombre total de groupes

3

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

sans

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

2

nombre de groupes de luminaires

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

2

nombre de groupes directs

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

type de couverture

couvercle

avec prise

Non

nombre de rangées

2

numéro RAL

9003

verrouillable

Non

profondeur

108 mm

hauteur

375 mm

largeur

357 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

0

Classe de protection (IP)

IP30

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

18

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Oui

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

Courbe

C

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

consommation d'énergie

48 W

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.