Easy UPS SRV - pack battteries pour onduleur Rack longue autonomie - 1kVA

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 18000 mAh
  • Modèle type autre
  • tension nominale 36 V

Easy UPS SRV - pack batterie 240V 9AH - pour modèle à longues autonomie pour Easy UPS SRV 1kVA on-line Rack longue autonomie - module Rackable permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés

 
 

Détails du produit

Ce bloc-batterie Easy UPS SRV, connecté à un onduleur SRV On-Line compatible, offre une autonomie étendue en cas de panne de courant prolongée. Ce pack batterie SRV 36V rackable est compatible avec les modèles d'onduleurs SRV Extended Runtime 1kVA. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy ups srvs

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

bloc d'accus

Oui

nombre de cellules

6

hauteur, borne comprise

86 mm

adapté à une charge rapide

Non

Longueur

412 mm

boîtier en plastique

Non

autre désignation

autre

désignation IEC

autre

température ambiante

0...40 °C

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

0 mm

capacité

18000 mAh

désignation des dimensions

bloc

poids

21000 g

Modèle type

autre

tension nominale

36 V

Largeur

438 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.