Easy UPS SRV - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie - 1kVA

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 9000 mAh
  • Modèle type autre
  • tension nominale 36 V

Easy UPS SRV Pack batterie 240V 9AH - pour modèle à longues autonomie pour Easy UPS SRV 1kVA on-line- modèle tour longue autonomie - module permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés

 
 

Détails du produit

Ce bloc-batterie Easy UPS SRV, connecté à un onduleur SRV On-Line compatible, offre une autonomie étendue en cas de panne de courant prolongée. Ce pack batterie SRV 36V en tour est compatible avec les modèles d'onduleurs SRV Extended Runtime 1kVA en tour. Batterie plomb-acide avec une garantie de 2 ans

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy ups srvs

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

2

bloc d'accus

Non

hauteur, borne comprise

238 mm

adapté à une charge rapide

Non

Longueur

400 mm

boîtier en plastique

Non

autre désignation

autre

désignation IEC

autre

température ambiante

0...40 °C

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

0 mm

capacité

9000 mAh

désignation des dimensions

bloc

poids

19600 g

Modèle type

autre

Largeur

145 mm

tension nominale

36 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.