FIXT-IT ! collerette décorative rond bronze

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • couleur bronze
  • matériau plastique

FIXT-IT ! collerette décorative rond bronze

 
 

Détails du produit

Le produit FIXT-IT! est une collerette.
• Coloris : bronze
• Forme : ronde
• Dimensions (H/Ø) : (2,9/6,7 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008996 / EAN 4024163303934
La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)

Fixt-it!

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

hauteur

29 mm

largeur

67 mm

couleur

bronze

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

plastique

longueur

67 mm

Diamètre raccord

67 mm

Info produit

Gamme

Fixt-it!

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.