FIXT-IT ! collerette décorative carré bronze

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur bronze
  • matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration

FIXT-IT ! collerette décorative carré bronze

 
 

Détails du produit

Le produit FIXT-IT! est une collerette.
• Coloris : bronze
• Forme : carrée
• Dimensions (L/l/H) : (6,7/6,7/2,9 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1009000 / EAN 4024163303897
La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)

Fixt-it!

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

hauteur

29 mm

largeur

67 mm

couleur

bronze

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

plastique

longueur

67 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Info produit

Gamme

Fixt-it!

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.