FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail encas., rond, 2700K, 6,6W, 36°, noir/noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 7 W
  • température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED non interchangeable

FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail encastré, rond, 2700K, 6,6W, 36°, noir/noir

 
 

Détails du produit

Le produit FIXT-IT! est un spot pour rail 48V.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : ronde
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 800lm
• Puissance nominale : 6,6W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (8,2/7 cm)
• Variable Dali
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008946 / EAN 4024163303828
La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)

Fixt-it!

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

7 W

température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

175...175 mA

surface brossée

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

type de tension

DC

Source Incluse

Oui

Traitement de surface

laqué / peint

Tension nominale

48...48 V

Couleur du boîtier

noir

matériau de la verrine

autre

type de connexion

adaptateur pour rails

répartition lumineuse

symétrique

Culot

autre

réflecteur

ultra brillant

émission de lumière

direct

Diamètre

70 mm

couleur du réflecteur

argent

largeur

70 mm

Classe électrique

III

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

82 mm

longueur

70 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

7...7 W

avec détecteur de mouvement

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Fixt-it!

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.