FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail saillie, rond 3000K, 6,6W, 36°, or/noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 7 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

FIXT-IT!, 48V, DALI, spot rail saillie, rond 3000K, 6,6W, 36°, or/noir

 
 

Détails du produit

Le produit FIXT-IT! est un spot pour rail 48V.
• Coloris : doré/noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : ronde
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 850lm
• Puissance nominale : 6,6W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (8,2/7 cm)
• Variable Dali
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008963 / EAN 4024163303651
La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)

Fixt-it!

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

blanc

adapté à un montage au plafond

Oui

puissance du système

7 W

appareil de commande échangeable

Oui

température de couleur

3000...3000 K

angle de rayonnement ajustable

non

courant nominal

175...175 mA

réglage des lumens

continu

surface brossée

Non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Oui

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

compatible avec Google Assistant

Non

appareillage fourni

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

adapté à un montage encastré

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

nombre de lampes/modules

1

variation DSI

Non

Source Incluse

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

Tension nominale

48...48 V

matériau de la verrine

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

variation avec bouton-poussoir

Non

émission de lumière

direct

variation Zigbee

Non

couleur du réflecteur

argent

variation Touch and Dim

Non

Type

LED non interchangeable

variation Sine Wave Reduction

Non

Matière

aluminium

variation RF

Non

hauteur/profondeur

82 mm

variation programmable

Non

longueur

70 mm

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

adapté pour le montage suspendu

Non

variation modulation de tension secteur

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

montage mural

Non

variation LineSwitch

Non

IRC

90-100

variation par potentiomètre (intégré)

Non

Appareil

driver LED courant constant

variation DMX

Non

puissance de lampe acceptée

7...7 W

variation DALI

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

variation 1-10V

Non

type de tension

DC

variation 0-10V

Non

Traitement de surface

laqué / peint

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Couleur du boîtier

or

type de connexion

adaptateur pour rails

Culot

autre

réflecteur

ultra brillant

Diamètre

70 mm

largeur

70 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Fixt-it!

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.