CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 35cm, 2700K, IP65, gris

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 40 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • hauteur/profondeur 340 mm

CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 35cm, 2700 K, IP65, gris

 
 

Détails du produit

Le produit CONCRETE est une borne extérieure en LED intégrée.
• Coloris : gris
• Matière principale : béton
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 600lm
• Puissance nominale : 15W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Dimensions (H/Ø) : (34/19,2 cm)
• Variable
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008838 / EAN 4024163302173

Concrete

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

96

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

154

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

40 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

15 W

température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

350...350 mA

angle de faisceau

autre

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

autre

hauteur/profondeur

340 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

192 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

15...15 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

gris

avec plaque de base

Oui

Culot

autre

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Concrete

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.