CONCRETE, borne, extérieur, PHASE, hauteur 55cm, 2700 K, IP65, gris
Le produit CONCRETE est une borne extérieure en LED intégrée.
• Coloris : gris
• Matière principale : béton
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 600lm
• Puissance nominale : 15W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Dimensions (H/Ø) : (54/19,2 cm)
• Variable
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008839 / EAN 4024163302166
Concrete
pour voir vos prix et les stocks
classe de qualité matériau boîtier/corps
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
élément de distribution de lumière
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
angle de faisceau
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
hauteur/profondeur
avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Culot
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme