Radiateur sèche-serviettes connecté Amarilis mât à droite 650W blanc/gris

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 650 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Amarilis asymétrique mât à droite 650W blanc/gris

 
 

Détails du produit

Amarilis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Amarilis

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

mat

forme du cadre

coudé/galbé

forme du tube

rectangulaire

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

position du boîtier de commande

côté

puissance d'entrée max. chauffage

650 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

230...240 V

position du collecteur

droite

avec ventilateur

Non

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

pivotant

Non

poids

13.5 kg

Profondeur

612 mm

Hauteur

1180 mm

Largeur

170 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.