Odace - plaque de finition - vert jade - support blanc - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
La plaque de finition 1 poste Odace est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Vert jade fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite. La plaque 1 poste Odace Vert jade est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en Gris galet, Beige sable, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Métal ou Odace Architecte.
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, horizontales
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
montage encastré
traitement antibactérien
adapté à un canal d'allège
adapté à une installation intégrée
finition de la surface
adapté à une boîte de sol
transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
type de fixation
qualité du matériau
matériau
avec volet de protection
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
sens de montage
Nbre de postes
hauteur
sans halogène
largeur
couleur
IK
profondeur