Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace Origine - plaque de finition - blanc RAL 9003 mat - 1 poste - H85mm x L85mm x P10mm - IK04 IP21D - régulation par crans - compatible avec les mécanismes ancienne et nouvelle générations S5X et S9X
La plaque de finition Odace Origine est conçue pour offrir une solution esthétique et pratique à vos installations et est compatible avec les mécanismes Odace ancienne et nouvelle générations. Retrouvez le design et le système de régulation d'Odace Styl en finition mat, compatible avec les mécanismes S5* et S9*. La plaque est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace.Sa régulation par crans permet une installation parfaite et un ajustement précis, assurant un rendu homogène et soigné malgré les irrégularités des murs. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque Odace Origine, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en noir.
La plaque de finition Odace Origine reprend le design emblématique d'Odace Styl et est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace. Le style iconique du rond dans le carré.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement antibactérien
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
avec grille de montage
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
Finition de la surface
adapté à une boîte de sol
diamètre de l'alésage (ouverture)
Transparent
nombre d'unités, horizontales
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
adapté à un canal d'allège
Nbre de postes
Sans halogène
Largeur
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
Couleur
avec volet de protection
Profondeur
Hauteur