Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - chargeur double USB type C+C 21W Power Delivery 3.1 - 2x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50 Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat
Avec sa charge rapide et fiable, ce chargeur double USB type C Odace garantit une recharge optimale grâce à la technologie Power Delivery, idéale pour les smartphones, tablettes, écouteurs ou casques. Ce chargeur double USB s'installe en remplacement d'une prise de courant. Le chargeur USB Odace est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Il est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 2 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 2,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.Tous les chargeurs Odace sont encadrés par la norme NF C 61-314 qui garantit la fiabilité et la protection électrique. Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs prises Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : affleurante, spéciale rénovation, avec chargeur USB C jusqu'à 65W, précâblée, connectée Wiser.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Largeur d'appareil
tension de sortie
Courant de sortie max.
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
nombre de ports USB-A
Fréquence
Numéro RAL
Consommation d'énergie
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Type de pose