Odace - va-et-vient ou poussoir - 10AX - sans enjoliveur

Main media

Odace - va-et-vient ou poussoir sans enjoliveur - à équiper d'un enjoliveur simple : standard, levier ou intégral - multifonctionnel - 3x2 bornes auto - 10AX 250V CA 50Hz - IK04 IP21D - cache peinture - certifié NF

 
 

Détails du produit

La commande Odace est multifonctionnelle : interrupteur, va-et-vient et poussoir en une seule référence. Le mécanisme livré en mode va-et-vient se transforme rapidement en un quart de tour en poussoir à l'aide d'un tournevis. Cet interrupteur va-et-vient ou poussoir est à équiper d'un enjoliveur classique ou levier ou d'une plaque "intégrale". La commande Odace sans enjoliveur est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à un enjoliveur de commande standard, à levier ou Intégral (blanc ou noir), et à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le produit dispose de 3 bornes automatiques jusqu'à 2 câbles de 1,5mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle, pour une installation plus rapide et fiable, réduisant le temps de montage et minimisant les risques d'erreur. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Des variantes existent en blanc, en noir et différentes esthétiques. 2 références (VV/BP simple et double) sans enjoliveur permettent de choisir l'enjoliveur final au dernier moment : à bascule, à levier ou intégral, noir ou blanc. Plusieurs fonctions Odace sont disponibles pour répondre à toutes vos installations : simple, double, multifonctionnelle (VV et BP), à voyant, variateur, détecteur de mouvement, volets roulants, connectée Wiser, etc.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Odace

Multiple de vente

1

Interrupteur

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

traitement antibactérien

Non

profondeur d'appareil

24.8 mm

hauteur d'appareil

74 mm

largeur d'appareil

74 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

IK

IK04

type de fixation

fixation à griffes/vis

qualité du matériau

thermoplastique

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

type d'éclairage

autre

Calibre

10 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

contact de report

Oui

voyant

optionnel

type de commutation

va-et-vient

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

composition

mécanisme seul

compatible IFTTT

Non

Type de pose

encastré

Traitement de surface

non traité

tension nominale

250 V

Avec plaque de montage

Non

interrupteur de chauffage

Non

profondeur d'encastrement

16.6 mm

finition de la surface

mat

sans halogène

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

zone de texte/surface d'inscription

non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.