Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - détecteur de présence et de mouvement - 3 fils avec neutre - toutes charges - bornes à vis - angle détection 160° et poussoir en face avant si besoin - blanc RAL 9003 mat
Le détecteur de présence et de mouvement Odace est précis, avec un angle de détection horizontal de 160°. Son option maître/détecteurs secondaires permet de couvrir une zone plus grande en connectant plusieurs détecteurs. La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Il est compatible avec toutes les charges et nécessite un câblage à 3 fils dont le neutre pour une installation stable et sécurisée. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîtes d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
Numéro RAL (équivalent)
luminosité de déclenchement
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
Type de tension
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme