Odace - plaque de finition 1 poste - couleur Blanc craie

Main media

Odace - plaque de finition - blanc craie RAL 9003 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

 
 

Détails du produit

La plaque de finition 1 poste Odace est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Blanc craie fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite. La plaque 1 poste Odace Blanc craie est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en Gris galet, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Métal ou Odace Architecte.
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Odace

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

montage encastré

Oui

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

finition de la surface

mat

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

adapté à une boîte de sol

Non

sens de montage

horizontal et vertical

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

profondeur

11 mm

largeur

87.5 mm

sans halogène

Oui

hauteur

87.5 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.