Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - boîte de montage en saillie - 1 poste associable jusqu'à n postes (illimité) - entraxe 71mm - livré avec support complet : boîtier 4 entrées prédécoupées et plaque de finition Odace - profondeur 46 mm - noir RAL 9005 mat
Cette boîte de montage en saillie Odace est conçue pour une installation flexible et esthétique, adaptée à des installations de 1 à n postes (illimité) extérieure de 46mm et intérieure de 40mm. Elle peut se fixer sur un mur avec des vis ou utiliser une boîte d'encastrement à vis existante. Elle accepte tous les mécanismes de la gamme Odace sauf les prises doubles S9x1089. La référence contient le support de fixation et la plaque de finition.Elle permet d'associer plusieurs boîtes sans limitation et est donc idéale pour les grands projets, les rénovations ou les installations complexes. Ses 4 prédécoupes sont pratiques, facilitant l'entrée de tubes et câbles de différents diamètres, pour une grande flexibilité dans la gestion des câblages. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
avec entrée du tube d'installation
montage transversal
appareil de bureau
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Nombre de modules (construction modulaire)
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Nombre d'entrées
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Nbre de postes
Forme
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Composition
Multiple de vente
Gamme