Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - sortie de câble - serre câble D= 6 à 12 mm² - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21 - certifié NF
Cette sortie de câble Odace est conçue pour une gestion propre et sécurisée des connexions, s'adaptant à des câbles de 6 à 12mm de diamètre. La sortie de câble est utilisée pour le raccordement de convecteurs électriques ou sèche serviettes. La sortie de câble Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture.Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.Son serrage est flexible, grâce à une partie mobile permettant d'ajuster l'esthétique de la sortie de câble en fonction des dimensions du câble. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
raccords isolés
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
traitement antibactérien
Transparent
adapté à la classe de protection (IP)
nombre de modules (construction modulaire)
avec jacks/coupleurs
hauteur d'appareil
numéro RAL (équivalent)
avec impression
boîtier blindé
avec éclairage
IK
jacks blindés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
bague de support
avec protection contre la poussière
adapté au nombre de jacks/coupleurs
domino
Finition de la surface
direction de sortie
Matériau
Type de fixation
champ d'inscription
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
utilisation
avec volet de protection
serre cable
composition
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente