Odace - double prise de courant 2P+T à puits avec plaque - installation spéciale rénovation en 1 poste - livrée avec griffes - bornes à vis - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF
Elle permet le remplacement d'une prise simple par une prise double avec terre sans modification de l'installation de la boîte. Elle s'installe dans une boîte simple avec ou sans vis avec ses griffes livrées montées. La prise de courant double Odace est livrée avec son support de fixation intégré, avec griffes, et sa plaque de finition. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
nombre de repiquage
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (ronds)
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
finition de la surface
transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
numéro RAL (équivalent)
impression/marquage
type de fixation
Sensibilité
matériau
encastrement isolé
alimentation spéciale
protection contre les surtensions
protection différentielle
qualité du matériau
prise inclinée ou inclinable
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
fréquence
avec eclips / protection enfant
nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
Nbre de postes
sans halogène
Modèle type
couleur
Type de pose
tension nominale
Intensité