Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace - LED verte 1,5 mA - 250VCA 50/60Hz - à câbler en localisation ou témoin - 2 câbles 0,25mm² - forte luminosité - compatible avec les enjoliveurs blancs standards - permet de transformer une commande non lumineuse en commande lumineuse
La lampe LED forte luminosité est compatible avec toutes les commandes Odace blanc nouvelle génération (avec et sans voyant). De couleur verte, elle propose une fonction localisation ou témoin selon le câblage. Cette lampe se clipse dans les interrupteurs avec un enjoliveur standard en blanc ou à voyant en blanc et noir pour obtenir un interrupteur ou poussoir lumineux ou témoin. Cette référence contient 1 lampe LED verte forte luminosité 1,5 mA.Son installation est facile et universelle avec un câblage à 2 câbles de 0,25 mm². Cette LED à forte luminosité (1,5 mA) sera visible de jour comme de nuit à travers l'ensemble des enjoliveurs standards blancs Odace nouvelle génération. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette LED existe aussi en version basse consommation adaptée aux enjoliveurs lumineux (petite fenêtre ronde au centre qui laisse passer la lumière) blancs et noirs.
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
conducteur neutre nécessaire
Source Incluse
Tension nominale
Culot
Application
Intensité
Type
couleur de la source lumineuse
consommation électrique nominale