Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace Métal - plaque de finition - effet Aluminium support blanc - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée
La plaque 1 poste Odace Métal est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et s'accorde idéalement avec un mécanisme blanc. Avec son effet Aluminium, elle sublime les intérieurs contemporains les plus exigeants. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite. La plaque 1 poste Odace Métal effet Aluminium, avec support blanc, est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque, disponible de 1 à 3 postes, existe aussi en effet Laiton, Titane, Perle Noire ou Céramique Blanc. Pour varier les finitions, optez pour les plaques de finition Odace (polycarbonate Blanc craie, Gris galet, Beige sable, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx) ou Odace Architecte.
Avec un design épuré et huit plaques Odace métal, nous avons pensé à tout pour que vos projets ne soient pas seulement impeccables, mais véritablement sublimes. Et oui, votre travail aussi mérite d'être mis en lumière.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
Avec grille de montage
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
Traitement antibactérien
diamètre de l'alésage (ouverture)
Adapté à une installation intégrée
Transparent
Classe de protection (IP)
Nombre d'unités, verticales
Adapté à une boîte de sol
Nombre d'unités, horizontales
Montage encastré
Sens de montage
Qualité du matériau
Matériau
Adapté à un canal d'allège
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Largeur
Sans halogène
Type de fixation
Zone de texte/surface d'inscription
Profondeur
Couleur
Finition de la surface
IK
Hauteur