HB8 4K KIT - Kit caméra Wi-Fi sur batterie HB8 4K avec panneau solaire 5W

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

HB8/SP(4K)/Kit caméra Wi-Fi sur batterie HB8 4K avec panneau solaire 5W

 
 

Détails du produit

Impressionant. Efficace. Durable.
Idéal pour toute propriété ou l'alimentation électrique n'est pas fiable, le kit
HB8 Pro excelle dans la combinaison parfaite de I'intelligence et de la fiabilité, répondant a divers besoins avec une facilité inégalée. La surveillance de zones plus vastes est maintenant plus claire que jamais grace a l'incroyable qualité vidéo 4K de la caméra et a sa couverture a 360 degrés. Le kit est également équipé d'un panneau solaire de 5 W qui offre une alimentation de secours écologique pour une durabilité accrue et renforce la technologie AOV d'EZVIZ, rendant l'enregistrement tout au long de la journée accessible a tous.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

champ de vue horizontal

83...83 °

champ de vue vertical

44...44 °

avec lentille

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

Détection mouvement

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

capacité de la mémoire

512 Go

consommation d'énergie

10 W

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

Couleur

blanc

Info produit

Code Douane

85258900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.