Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le compteur d'Energie Intelligent permet de mesurer la consommation de nombreux équipements ou circuits électriques. Grâce à ses fonctions de mesure de la puissance instantannée et de l'énergie cumulée, il vous permet de réaliser des économ
Le Compteur d'énergie Intelligent est très facilement intégrable au tableau électrique en raison de sa petite taille. Il permet de mesurer de manière très précise la Consommation ou la production d'un circuit électrique, en remontant des données de puissance instantannée, d'éenrgie cumulée et bien d'autres paramètres. Ce Compteur d'énergie Intelligent est certifié Zigbee 3.0 et fonctionne avec les écosystèmes compatibles Zigbee).
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 100-240V AC, 50/60Hz
Courant de base : 10A
Plage de mesure : 50mA - 63A
Catégorie de surtension : III
Tension d'isolement nominale UI : 250V
Classe de précision (IEC 61557-12) : Classe 1,0 (+/-1%)
Consommation : 0,5W
Protocole radio : Zigbee 3.0
Bande de fréquence utilisée : 2,4GHz
Puissance radio maximale : +10dBm
Température de fonctionnement nominale :
-25° / 60°C
Indice de protection : IP20
Dimensions : 46,8 mm (l) x 17,8 mm (L) x 21,3 mm (h)
Poids : 22g
Garantie : 2 ans
Zigbee
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
autres systèmes de bus
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme