Pack de démarrage installation connectée Drivia with Netatmo : Module Control

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Module Control Drivia with Netatmo 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz connexion par bornes à vis - 2,5 modules

 
 

Détails du produit

Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé d'un module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz :
- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro
- Peut également être configuré via l'App Home + Control
Connexion par bornes à vis
Consommation : 2W maximum
2,5 modules 17,5mm
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Drivia with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Drivia with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Interface système/coupleur de média

radio bidirectionnelle

Oui

Classe de protection (IP)

IP3X

tension de fonctionnement

100...240 V

serveur Web

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

dépendant du fournisseur

Non

protocole

TCP/IP

interface IR

Non

interface radio

Oui

protection contre le démontage

Non

système de bus LON

Non

visualisation

Non

possibilité de mise à jour

Oui

largeur en nombre de modules

2.5

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Type de tension

AC

Modèle type

interface multiple

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.