Pack de démarrage Green'up Access connecté avec prise pour véhicule électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 147.5 mm
  • Modèle type set de fixation
  • largeur 180 mm
ICON

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF + 1 pack de démarrage connecté

 
 

Détails du produit

Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66
- IK08
- 16A homologuée 230V
- 16A véhicule électrique
- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20A
- courbe C
- 30mA
- typeF (ex Hpi) référence 410754
- 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181
- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Convient aux lieux de vie type maison individuelle
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

200 mm

matériau

plastique

adapté à la profondeur de boîtier

107 mm

adapté à la largeur de boîtier

120 mm

capacité de charge max.

2 kg

profondeur

73 mm

hauteur

147.5 mm

Modèle type

set de fixation

largeur

180 mm

couleur

gris

Info produit

Gamme

Green'up

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.