GRIP! S, Spot pour rail 48V, cylindrique, 3000K, 9,8W, DALI, 29°, blanc/noir
Grip!
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
évaluation de l’éblouissement (UGR)
variation DSI
convient pour système de cable basse tension
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
compatible IFTTT
variation Zigbee
régulation constante du flux lumineux
variation Touch and Dim
adapté à un montage par serrage
variation Sine Wave Reduction
adapté à un montage sur rail
variation RF
adapté à un montage sur palier/au sol
variation programmable
adapté à un montage sur traverse
variation par coupure de début de phase
réglabilité
variation par coupure de fin de phase
couleur de la lumière
puissance du système
variation modulation de tension secteur
température de couleur
variation système propriétaire constructeur
courant nominal
variation LineSwitch
surface brossée
variation par potentiomètre (intégré)
angle de faisceau
variation DMX
adapté à un montage en saillie
variation DALI
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
variation 1-10V
appareillage fourni
variation 0-10V
adapté à un montage encastré
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
nombre de lampes/modules
type de câblage
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
réflecteur
largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme