GRIP! S, Spot rail 48V, cylindrique, 2000-3000K, 9,8W, DALI, DTW, 29°, or/noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • température de couleur 2000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

GRIP! S, Spot pour rail 48V, cylindrique, 2000-3000K, 9,8W, DALI, Dim-to-Warm, 29°, or/noir

 
 

Détails du produit

Grip!

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

convient pour système de cable basse tension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

élément de distribution de lumière

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

variation avec bouton-poussoir

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation Zigbee

Non

angle de rayonnement ajustable

non

variation Touch and Dim

Non

réglage des lumens

continu

variation Sine Wave Reduction

Non

température de couleur réglable

continu

variation RF

Non

variation DALI-2

Oui

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

variation modulation de tension secteur

Non

commande via Bluetooth

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

variation DSI

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

2000...3000 K

courant nominal

250...250 mA

surface brossée

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

48...48 V

IK

IK02

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

argent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

67 mm

longueur

180 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

10...10 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

or

type de connexion

adaptateur pour rails

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

30 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Grip!

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.