DASAR XL, encastré sol, asymétrique, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rond, inox/noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • IK IK10
  • Culot autre

DASAR XL, Encastré de sol, asymétrique, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rond, inox/noir

 
 

Détails du produit

Dasar®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Dasar®

Luminaire encastré de sol

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

295 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

96.3 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

27 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

700...700 mA

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

charge max.

2000 kg

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

température de surface max.

60 °C

possibilité de marcher/rouler dessus

Non

IK

IK10

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

raccordement électrique avec fiche

Non

longueur d’encastrement

285 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable

hauteur/profondeur

210 mm

longueur

270 mm

diamètre d'encastrement

285 mm

largeur d'encastrement

285 mm

IRC

80-89

orientable

Oui

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

27...27 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Culot

autre

Diamètre

270 mm

largeur

270 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.