Radiateur ACOVA Mara Electrique vertical, connecté, à inertie sèche, puissance 2000W, hauteur 1500 mm, largeur 450 mm, Blanc
Design face lisse, très épuré.
Technologie brevetée innovante : double cœur de chauffe (fonte et pierre) + film chauffant.
Combinaison de la réactivité et de la chaleur douce prolongée.
Programmation hebdomadaire personnalisable
Connectivité Wifi directement intégré (application Acova Pilote)
Disponible en blanc
Mara
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sortie d'air
commande à distance possible
matériau de la façade
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
à huile/fluide
gestion via application
position du boîtier de commande
avec finition décorative
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
affichage numérique
convient pour un usage domotique
programmable
régulation de puissance
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
avec télécommande
capacité de chauffage
avec minuterie
poids
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Classe électrique