Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit de 2 points d'accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH port réseau 2.5 Gbps 600 Mbps en 2.4 GHz + 2400 Mbps en 5 GHz
Le GGM WMESH3000KIT est un kit de 2 points d'accès Mesh composé d'une unité principale ainsi qu'une unité distante. L'unité distante se connecte automatiquement à l'unité
principale afin d'étendre le réseau Wi-Fi.
Le débit de 3000 Mbps, rapide et sans latence, couplé à une carte LAN de 2.5 Gbps, permet la transmission de tout types de signaux.
Le maillage en Mesh permet une connexion automatique au point d'acces le plus proche sans coupure pour l'utilisateur.
Solution idéale pour couvrir la totalité des habitations et / ou des petites entreprises ou magasins.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre d'utilisateurs
Adapté à un montage au plafond
nombre d'AP supportés
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
adaptateur de prise
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
bande de fréquences
Fixation sur mât
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
Montage encastré
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
Montage mural
taux de transmission max.
Hauteur
Largeur
Couleur