Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
Détecteur PIR mural blanc TECTA D280i WH, IP55, détection 280°, portée 12 m. Réglage via app bluetooth, sans ajustement mécanique. Modes Auto, permanent, D-MODE. Couplage possible, mesure lumière continue, Exit-on, test et impulsion.
Détecteur de mouvement mural TECTA D280i?WHDétecteur certifié sensNORM Un détecteur de mouvement design fait pour l'extérieur (IP55) équipé d'une lentille intégrée. Le détecteur est prévu pour une installation murale. Couleur blanc. Détection 280° avec portée jusqu'à 12?m selon hauteur de montage
Compatible LED jusqu'à 600?W, équipé de contact zéro-cross pour préserver les relais. Réglage par application Bluetooth pour sélectionner différents modes (auto, éclairage permanent, D-mode), couplage possible entre détecteur pour créer des groupes, modification de la zone de détection pour s'adapter à l'environnement Possibilité de régler le détecteur pour ne pas détecter les petits animaux Détection anti-angle mort pour avoir une détection immédiate Mesure permanente de la luminosité pour éteindre la lumière si la luminosité est suffisante même en cas de mouvement (fonction désactivable) Un détecteur design et performant pour sécuriser et automatiser l'éclairage extérieur
Tecta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme