Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le coffret de chantier monophasé BizLine BIZ 701148, la solution idéale pour garantir une distribution d'énergie fiable et sécurisée sur tous vos chantiers. Conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, ce coffret est équipé de 4 prises 2P+T 16A, permettant de brancher simultanément plusieurs outils électroportatifs tels que perceuses, scies ou perforateurs, ainsi que l'alimentation des éclairages temporaires indispensables à la bonne conduite de vos travaux.
Prêt à l'emploi, il ne nécessite aucun câblage préalable : il suffit de le brancher pour bénéficier immédiatement d'une alimentation électrique sécurisée. Son disjoncteur différentiel 16A type AC intégré assure une protection optimale contre les surcharges et les courts-circuits, tandis que l'arrêt d'urgence garantit une sécurité supplémentaire en cas d'incident, permettant une coupure rapide de l'alimentation.
Grâce à son indice de protection IP55 (IP20 sur la face de service), ce coffret résiste efficacement aux projections d'eau, à la poussière et aux chocs, ce qui le rend parfaitement adapté aux environnements extérieurs ou exposés à l'humidité, comme les zones de stockage ou de nettoyage sur chantier. Sa mobilité et sa compacité facilitent son déplacement d'un poste de travail à un autre, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation selon l'évolution de vos besoins sur le terrain.
Le coffret de chantier monophasé BizLine BIZ 701148 est la solution incontournable pour tous les professionnels recherchant un équipement fiable, sécurisé et facile à utiliser. Il répond parfaitement aux exigences des chantiers de construction et de rénovation, tout en assurant la protection de vos équipements électriques et la sécurité de vos équipes. Parfait pour alimenter vos outils et éclairages dans toutes les conditions, il s'impose comme un allié indispensable pour la réussite de vos projets, même dans les environnements les plus contraignants.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises norme française (type E)
courant assigné de l'interrupteur général
Tension assignée (Ue)
nombre de pôles interrupteur général
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
type de courant différentiel
Matière
puissance de raccordement
nombre de prises avec contact de terre
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane