Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le coffret de chantier triphasé BizLine BIZ 701149, la solution incontournable pour une distribution d'électricité performante et sécurisée sur tous vos chantiers professionnels. Conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants des secteurs du BTP, du tertiaire et de l'industrie, ce coffret de chantier triphasé offre une polyvalence exceptionnelle grâce à ses 4 prises 2P+T 16A – 230V et sa prise 3P+N+T 32A – 400V, permettant d'alimenter aussi bien les outils électroportatifs standards que les équipements lourds nécessitant une alimentation triphasée.
Le coffret BizLine BIZ 701149 intègre un interrupteur différentiel tétrapolaire 4P 63A/30mA type AC, garantissant une protection optimale contre les risques d'électrocution et de fuite de courant. Il est également équipé d'un disjoncteur 3P+N 32A et de deux disjoncteurs 1P+N 20A, assurant une sécurité maximale pour chaque circuit et une gestion efficace de la distribution électrique sur site. L'arrêt d'urgence intégré permet une coupure immédiate de l'alimentation en cas d'incident, renforçant la sécurité des utilisateurs et des installations.
Sa robustesse, attestée par un indice IK07, lui confère une excellente résistance aux chocs et aux conditions difficiles rencontrées sur les chantiers. Prêt à poser, ce coffret s'installe facilement sur un support mural ou un trépied, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation selon la configuration de votre site.
Le coffret de chantier triphasé BizLine BIZ 701149 est idéal pour toutes les applications nécessitant une alimentation triphasée fiable : branchement d'outils lourds, coffres de chantier, gaines électriques, éclairages temporaires ou équipements industriels. Parfait pour les professionnels à la recherche d'une solution complète, robuste et conforme aux normes de sécurité les plus strictes.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P
nombre de prises CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 400 V / 4 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4 pôles
courant assigné de l'interrupteur général
Tension assignée (Ue)
nombre de pôles interrupteur général
Classe de protection (IP)
Matière
nombre de tableaux pour compteur
puissance de raccordement
nombre de prises avec contact de terre
nombre de prises CEE (IEC 60309) 63 A /400 V /5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
Calibre
interrupteur général
Hauteur
Modèle type
Largeur
Code Douane
Multiple de vente