Compresseur modulable
Oui
Type d'optimisation
capteur d'intérieur
Raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
Transfert de données par Internet
Non
Température de l'air
-20...40 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.21
Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
12.06 kW
Pression de service max. système émetteur
2.5 bar
Niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
52 dB
Montage appareil
montage à l’extérieur
Adapté au chauffage d'eau de piscine
Non
Régulation de la température ambiante
Oui
Adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Régulation de piscine
Non
Diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
A++
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
A+++
Ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
179 %
Ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
143 %
SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes
3.66
SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes
4.54
Classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
A
Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)
3
Charge en fluide réfrigérant préchargé
0.95 kg
Diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
Efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
83 %
Commande d'eau chaude sanitaire intégrée
Oui
Puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
0...0 kW
Convient pour le refroidissement actif
Non
Démarrage progressif intégré
Non
Type de régulation du régime (pompe système)
étagé
Régulation du régime, pompe (pompe système)
incorporé
Type d'alimentation de la pompe (pompe système)
AC
Type de pompe (pompe système)
économe en énergie
Transmission de données via liaison bus
Oui
Pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
2.5 bar
Taux de modulation
85...85 %
Commande externe nécessaire
Non
Régulation pour commande d'accumulateur
Oui
Régulation pour commande de chaudière de chauffage
Non
Convient pour chauffage central
Oui
Transfert de données par USB
Oui
Quantité d'air
0...6000 m³/h
Température max. de départ chauffage
80 °C
Tension de raccordement
207...244 V
Classe de protection (IP)
IPX4
Protection de l'appareil
32 A
Commandable à distance
Oui
Possibilité de mise en cascade
Oui
Type de réglage
régulation selon conditions atmosphériques