PANTILO, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15 W E27, chrome

Main media

PANTILO, lampe à poser, cylindrique, 1 x max. 15 W E27, chrome

 
 

Détails du produit

Le produit TRACKSPOT est un spot pour rail 3 allumages intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 4880lm
• Puissance nominale : 35W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/Ø) : (17,3/14/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010614 / EAN 4024163319713
La lampe de table PANTILO éclaire avec élégance quelle que soit ambiance, comme complément harmonieux de la gamme PANTILO ou en tant que pièce décorative unique. Avec son abat-jour en verre caractéristique et ses coloris dans l'air du temps, elle apporte toujours une touche de style à la pièce.

Pantilo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Pantilo

Lampe à poser

variation modulation de tension secteur

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

15 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

autre

couleur de la verrine

chrome

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED interchangeable

Matière

acier

hauteur/profondeur

220 mm

longueur

230 mm

pliable

Non

avec interrupteur

Non

montage mural

Non

Diamètre raccord

230 mm

orientable

Non

Appareil

non requis

avec prise

Non

puissance de lampe acceptée

15...15 W

avec variateur

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

chrome

Culot

E27

largeur

230 mm

Classe électrique

II

réglable en hauteur

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.