KALU 2.0, plafonnier et applique murale, intérieur, PHASE, 3000 K, 1O W, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

KALU 2.0, plafonnier et applique murale, intérieur, PHASE, 3000 K, 1O W, 36°, blanc

 
 

Détails du produit

Le produit KALU 2.0 est un plafonnier et une applique intérieur.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 1450lm
• Puissance nominale : 10W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
Dimensions (H/Ø) : (9/9 cm)
• Variable Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010263/ EAN 4024163317610
KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeables, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.

Kalu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Kalu

Plafonnier / Applique murale

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

98

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

123

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

250...250 mA

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

90 mm

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté pour le montage suspendu

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

montage mural

Oui

compatible avec Casambi

Non

IRC

90-100

appareil de commande échangeable

Non

Appareil

driver LED courant constant

angle de rayonnement ajustable

non

puissance de lampe acceptée

10...10 W

réglage des lumens

continu

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Diamètre

90 mm

largeur

90 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.