GRIP! FLAT, suspension pour rail 48 V, DALI, long 2m, 2700/3000 K, noir / or

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W
  • Couleur du boîtier noir
  • Type LED non interchangeable

GRIP! FLAT, suspension pour rail 48 V, DALI, long 2m, 2700/3000 K, noir / or

 
 

Détails du produit

Le produit GRIP! FLAT est une suspension pour rail 48V
• Coloris : noir/noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700/3000K
• Flux lumineux : 430lm
• Puissance nominale : 14,5W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (H/Ø) : (/14 cm)
• Variable DALI
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009018/ EAN 4024163304214
Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.

Grip!

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Grip!

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

niveaux

variation DALI-2

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

15

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

15 W

température de couleur

2700...3000 K

courant nominal

500...500 mA

puissance de lampe acceptée

15...15 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

type de tension

DC

suspension fournie

Oui

Couleur du boîtier

noir

appareillage fourni

Non

type de connexion

adaptateur pour rails

nombre de lampes/modules

1

Culot

autre

Source Incluse

Oui

réflecteur

autre

Classe de protection (IP)

IP20

largeur

140 mm

Tension nominale

48...48 V

Classe électrique

III

longueur des filins de suspension

2000...2000 mm

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

132 mm

longueur

140 mm

Diamètre raccord

140 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.