LIGHT EYE 2.0, suspension 48 V, longueur 200 cm, DALI, 2700K, 30°, blanc / noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

LIGHT EYE 2.0, suspension pour rail 48 V, longueur de suspension 200 cm, DALI, 2700K, 30°, blanc / noir

 
 

Détails du produit

Le produit LIGHT EYE® 2.0 est une suspension pour rail 48V.
• Coloris : blanc/noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 1150lm
• Puissance nominale : 10W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (6,5/7,5 cm)
• Variable DALI
• Référence SLV 1010461/ EAN 4024163315630
La LIGHT EYE® 2.0 remet au goût du jour la célèbre gamme LIGHT EYE® : grâce à sa technologie LED de pointe, elle offre des solutions d'éclairage performantes tout en vous faisant profiter d'un design spectaculaire, compact et sphérique. Avec des modèles pour rails conducteurs monophasés et rails 48 V, un choix de couleurs intemporelles, les spots et suspensions LIGHT EYE® 2.0 constituent une solution polyvalente et s'intègrent de manière harmonieuse dans les espaces de vie ou professionnels élégants.

Light eye

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Light eye

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

250...250 mA

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

48...48 V

longueur des filins de suspension

2000...2000 mm

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

65 mm

longueur

75 mm

Diamètre raccord

75 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

10...10 W

type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

adaptateur pour rails

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

75 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.