Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PANTILO ROPE 19, lampe à poser, E27, cylindrique, 1x max. 15 W E27, ambre/or
Le produit TRACKSPOT est un spot pour rail 3 allumages intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 4880lm
• Puissance nominale : 35W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/Ø) : (17,3/14/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010614 / EAN 4024163319713
PANTILO ROPE constitue un nouveau point fort dans notre très prisée gamme PANTILO : la corde de chanvre naturelle, qui entoure l'abat-jour en verre caractéristique, crée une combinaison de matériaux étonnante et surfe sur la tendance des matériaux naturels. Conçues en collaboration avec la designer Susanne Uerlings, les nouvelles lampes de table et lampes à poser viennent élargir la gamme en offrant des possibilités d'utilisation d'une grande flexibilité. Grâce à elles, il est possible de mettre en œuvre un concept d'éclairage cohérent, et ce, aussi bien dans un hôtel, un restaurant ou une habitation privée. De véritables pièces maîtresses, qui apportent du style partout où vous les installez.
Pantilo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
réglable en hauteur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
pliable
Avec interrupteur
Montage mural
Diamètre raccord
Orientable
Appareil
avec prise
Puissance de lampe acceptée
avec variateur
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique