TAHA II 70, borne, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cylindrique, noir, bord de mer

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • hauteur/profondeur 702 mm
  • Couleur du boîtier noir

TAHA II 70, borne, extérieur, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cylindrique, noir, bord de mer

 
 

Détails du produit

Le produit TAHA II 70 est une borne extérieure.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : cylindrique
• Température de couleur : 2200/2700K
• Flux lumineux : 500lm
• Puissance nominale : 10W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
Dimensions (H/Ø) : (1,2/60 cm)
• Variable Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010198/ EAN 4024163318266
La gamme de luminaires TAHA II séduit par son design rétro intemporel, son verre teinté et sa technologie LED hautement performante. Qu'il s'agisse de l'applique murale ou de la lampe à poser cylindrique, disponible en trois hauteurs, ils diffusent une lumière chaude (2 200 K / 2 700 K), sont résistants à l'air marin et constituent une solution idéale pour les espaces extérieurs privés grâce à leur capteur avec fonctionnalité Primary/Replica.

Taha

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Taha

Lampadaire décoratif

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

Type

LED non interchangeable

compatible avec Amazon Alexa

Non

matériau

aluminium

compatible avec Google Assistant

Non

hauteur/profondeur

702 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur

150 mm

commande via Bluetooth

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

variation DSI

Non

avec interrupteur

Non

efficacité lumineuse

45 lm/W

IRC

80-89

élément de distribution de lumière

autre

orientable

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Appareil

driver LED courant constant

variation Zigbee

Non

puissance de lampe acceptée

10...10 W

variation Touch and Dim

Non

avec variateur

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

avec détecteur de mouvement

Non

variation RF

Non

type de tension

AC

variation programmable

Non

Couleur du boîtier

noir

variation par coupure de début de phase

Oui

Culot

autre

variation par coupure de fin de phase

Oui

largeur

150 mm

Classe électrique

I

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

10 W

température de couleur

2200...2200 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

couleur de la verrine

autre

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Oui

avec détecteur de présence

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.