GRIP! M, plafonnier encastré, PHASE, 3000 K, 42°, IP20, cylindrique, or / noir
Le produit GRIP! M est un plafonnier encastré intérieur.
• Coloris : noir/noir
• Matière principale : Acier
• Forme : cylindrique
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 2110lm
• Puissance nominale : 21W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/Ø) : (18,2/6,4/4,3 cm)
• Variable Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009091/ EAN 4024163304450
GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.
Grip!
pour voir vos prix et les stocks
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
convient pour système de cable basse tension
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
surface brossée
section de conducteur connectable
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
hauteur/profondeur
adapté à un montage au plafond
longueur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
adapté pour le montage suspendu
diamètre intégré
avec détecteur crépusculaire
appareil de commande échangeable
montage mural
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
réflecteur
Diamètre
largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme