OLYPSO 50, suspension, E27, longueur de suspension 400 cm, 1 x max. 40 W, noir
Le produit TRACKSPOT est un spot pour rail 3 allumages intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 4880lm
• Puissance nominale : 35W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK03
• Dimensions (L/l/Ø) : (17,3/14/9 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010614 / EAN 4024163319713
OLYPSO allie design intemporel et touche de caractère rétro : sa forme organique spectaculaire, en verre opale blanc de grande qualité, vous donne l'assurance d'une lumière à la fois douce et uniforme. Disponibles dans deux tailles (Ø 400 mm et Ø 500 mm) et dans différents coloris élégants, elle permet de mettre en scène avec style les espaces de vie ou professionnels contemporains. Quant au long câble textile (5 m), il offre une flexibilité maximale au niveau du positionnement, ce qui est idéal pour les solutions d'accentuation ou les agencements en groupe.
Olypso
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
puissance du système
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
matériau de la verrine
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Diamètre raccord
Appareil
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
réflecteur
largeur
Classe électrique