Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
THEO PRO S, applique murale, extérieur, up/down, DALI, P1, rectangulaire, 2700 K, 6 W, 24°, blanc
Le produit THEO PRO S est une applique extérieure.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 600lm
• Puissance nominale : 6W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
Dimensions (H/Ø) : (0,6/50 cm)
• Variable DALI 2
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010180/ EAN 4024163318440
La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.
Theo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
avec grilles d'aération
Compatible avec Casambi
Couleur de la lumière
Appareil de commande échangeable
Puissance du système
Angle de rayonnement ajustable
Température de couleur
Réglage des lumens
Courant nominal
Température de couleur réglable
Angle de faisceau
Variation DALI-2
Adapté à un montage en saillie
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Appareillage fourni
Compatible avec Amazon Alexa
Adapté à un montage encastré
Compatible avec Google Assistant
Nombre de lampes/modules
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Source Incluse
Variation DSI
Tension nominale
Élément de distribution de lumière
IK
Variation avec bouton-poussoir
Matériau de la verrine
Variation Zigbee
Répartition lumineuse
Variation Touch and Dim
Émission de lumière
Variation RF
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation programmable
Montage en ligne continue possible
Variation par coupure de début de phase
Type
Variation par coupure de fin de phase
Matière
Variation modulation de tension secteur
Hauteur/Profondeur
Variation système propriétaire constructeur
Longueur
Variation par potentiomètre (intégré)
Adapté pour le montage suspendu
Variation DMX
Avec détecteur crépusculaire
Variation DALI
Montage mural
Variation 1-10V
IRC
Variation 0-10V
Appareil
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Puissance de lampe acceptée
Type de câblage
Avec détecteur de mouvement
Compatible IFTTT
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique