TAHA II 45, borne, extérieur, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cylindrique, noir, bord de mer
Le produit TAHA II 45 est une borne extérieure.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : cylindrique
• Température de couleur : 2200/2700K
• Flux lumineux : 500lm
• Puissance nominale : 10W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
Dimensions (H/Ø) : (1,2/60 cm)
• Variable Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010197/ EAN 4024163318273
La gamme de luminaires TAHA II séduit par son design rétro intemporel, son verre teinté et sa technologie LED hautement performante. Qu'il s'agisse de l'applique murale ou de la lampe à poser cylindrique, disponible en trois hauteurs, ils diffusent une lumière chaude (2 200 K / 2 700 K), sont résistants à l'air marin et constituent une solution idéale pour les espaces extérieurs privés grâce à leur capteur avec fonctionnalité Primary/Replica.
Taha
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
efficacité lumineuse
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
avec lampe de lecture séparée
têtes de luminaire mobiles
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
couleur de la verrine
raccordement électrique avec fiche
composantes directes/indirectes réglables séparément
nombre de têtes de luminaire
avec réflecteur
avec détecteur de présence
Type
matériau
hauteur/profondeur
longueur
avec détecteur crépusculaire
avec interrupteur
IRC
orientable
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec variateur
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
largeur
Classe électrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant