THEO PRO S, applique murale, extérieur, simple, DALI, P2, rectangulaire, 2700 K, 6 W, 24°, blanc
Le produit THEO PRO S est une applique extérieure.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 600lm
• Puissance nominale : 6W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
Dimensions (H/Ø) : (0,6/50 cm)
• Variable DALI 2
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010182/ EAN 4024163318426
La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.
Theo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
largeur
Classe électrique