LIGHT EYE 2.0, spot 1 all., PHASE, rond, 2700K, 11 W, 30°, blanc / noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 11 W
  • température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED non interchangeable

LIGHT EYE 2.0, spot pour rail 1 allumage, PHASE, rond, 2700K, 11 W, 30°, blanc / noir

 
 

Détails du produit

Le produit LIGHT EYE® 2.0 est un spot pour rail 1 allumage intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc/noir
• Matière principale : aluminium
• Forme : rond
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 1150lm
• Puissance nominale : 11W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Dimensions (L/l/H) : (16/7,5/11 cm)
• Référence SLV 1010449/ EAN 4024163315753
La LIGHT EYE® 2.0 remet au goût du jour la célèbre gamme LIGHT EYE® : grâce à sa technologie LED de pointe, elle offre des solutions d'éclairage performantes tout en vous faisant profiter d'un design spectaculaire, compact et sphérique. Avec des modèles pour rails conducteurs monophasés et rails 48 V, un choix de couleurs intemporelles, les spots et suspensions LIGHT EYE® 2.0 constituent une solution polyvalente et s'intègrent de manière harmonieuse dans les espaces de vie ou professionnels élégants.

Light eye

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

11 W

température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

250...250 mA

surface brossée

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

argent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

110 mm

longueur

160 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

11...11 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

adaptateur pour rails

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

75 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Light eye

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.