Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GRIP! M, plafonnier, intérieur, double, PHASE, 3000 K, 28 W, 42°, or / noir
Le produit GRIP! M est un plafonnier intérieur.
• Coloris : or/noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 3040lm
• Puissance nominale : 28W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (27,4/14,7/10,6 cm)
• Variable Variateur en fin de phase
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1009083/ EAN 4024163304535
GRIP! - la famille de luminaires qui ne passe pas inaperçue, pour une conception exigeante de l'éclairage. Avec son anneau frontal moleté caractéristique et ses multiples nouvelles variantes à suspendre, monter ou encastrer, GRIP! vous offre désormais encore plus de possibilités pour créer des concepts d'éclairage personnalisés. La grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. Les différentes couleurs et finitions s'intègrent de manière harmonieuse dans les habitations, les hôtels ou les restaurants. Une technologie haut de gamme avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une durée de vie de 50 000 h et un montage aisé font de GRIP! un choix convaincant à tous les égards.
Grip!
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Avec grilles d'aération
Compatible avec Amazon Alexa
Couleur de la lumière
Compatible avec Google Assistant
Puissance du système
Compatible avec Apple HomeKit
Température de couleur
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Courant nominal
Élément de distribution de lumière
Angle de faisceau
Variation avec bouton-poussoir
Adapté à un montage en saillie
Variation Zigbee
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation Touch and Dim
Appareillage fourni
Variation RF
Adapté à un montage encastré
Variation programmable
Nombre de lampes/modules
Variation par coupure de début de phase
Source Incluse
Variation par coupure de fin de phase
Tension nominale
Variation modulation de tension secteur
IK
Variation système propriétaire constructeur
Matériau de la verrine
Variation par potentiomètre (intégré)
Répartition lumineuse
Variation DMX
Émission de lumière
Variation DALI
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation 1-10V
Montage en ligne continue possible
Variation 0-10V
Type
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Matière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Hauteur/Profondeur
Type de câblage
Longueur
Compatible IFTTT
Adapté pour le montage suspendu
Régulation constante du flux lumineux
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique