LIGHT EYE 2.0, suspension pour rail 1 allumage, longueur de suspension 200 cm, 2700 K, 30°, noir
Le produit LIGHT EYE® 2.0 est une suspension pour rail 1 allumage.
• Coloris : noir
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 1150lm
• Puissance nominale : 11W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (6,5/7,5 cm)
• Référence SLV 1010452/ EAN 4024163315722
La LIGHT EYE® 2.0 remet au goût du jour la célèbre gamme LIGHT EYE® : grâce à sa technologie LED de pointe, elle offre des solutions d'éclairage performantes tout en vous faisant profiter d'un design spectaculaire, compact et sphérique. Avec des modèles pour rails conducteurs monophasés et rails 48 V, un choix de couleurs intemporelles, les spots et suspensions LIGHT EYE® 2.0 constituent une solution polyvalente et s'intègrent de manière harmonieuse dans les espaces de vie ou professionnels élégants.
Light eye
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
courant nominal
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
suspension fournie
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
longueur des filins de suspension
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Diamètre raccord
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
réflecteur
largeur
Classe électrique