QUAD PRO 60, borne, DALI, 2200 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • hauteur/profondeur 600 mm
  • Couleur du boîtier anthracite

QUAD PRO 60, borne, extérieur, DALI, 2200 K, IP65, rectangulaire, anthracite, bord de mer

 
 

Détails du produit

Le produit QUAD PRO 60 est une borne extérieure.
• Coloris : anthracite
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 2200K
• Flux lumineux : 450lm
• Puissance nominale : 14W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK10
Dimensions (H/Ø) : (6,5/7,5 cm)
• Variable DALI 2
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010204/ EAN 4024163318204
Les bornes d'éclairage QUAD PRO allient design intemporel, grande robustesse (indice IK10) et un revêtement spécial résistant à l'air marin. Leur optique asymétrique permet d'éclairer les allées de manière optimale et conforme aux normes. Grâce à leur ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 1 %, elles satisfont aux exigences protection de l'environnement en évitant la pollution lumineuse. Elles sont disponibles dans deux hauteurs (600 mm / 900 mm) et deux températures de couleur (2 200 K et 2 700 K), permettant ainsi de créer des concepts d'éclairage extérieur de façon flexible.

Quad

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Quad

Lampadaire décoratif

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

100...240 V

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

couleur de la verrine

blanc

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

600 mm

longueur

160 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

14...14 W

avec variateur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

largeur

80 mm

Classe électrique

I

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

32.14 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

14 W

température de couleur

2200...2200 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.