Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DYSKO, spot pour rail 48V, DALI, rail en saillie, 2700 K, 5,6 W, 36°, blanc / noir
Le produit DYSKO est un spot pour rail 48V intérieur en LED intégrée.
• Coloris : blanc/noir
• Matière principale : Plastique PC
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 750lm
• Puissance nominale : 5,6W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (17/4,8/6,7 cm)
• Variable DALI 2
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010331/ EAN 4024163316934
DYSKO - une gamme de luminaires élégants au caractère rétro, avec une petite touche de modernité en plus L'abat-jour incurvé crée un jeu de lumière unique, similaire à celui d'une boule à facettes, apportant ainsi une atmosphère particulière à la pièce. Des matériaux haut de gamme ainsi qu'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 garantissent qualité et brillance dans le rendu des couleurs. Proposant de multiples options de montage, une lumière chaude de 2 700 K et un angle de rayonnement de 36°, DYSKO apporte une lumière décorative aussi bien dans les habitations que dans les hôtels et les restaurants.
Dysko
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Adapté à un montage au plafond
Température de couleur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Courant nominal
Appareil de commande échangeable
Surface brossée
Angle de rayonnement ajustable
Angle de faisceau
Réglage des lumens
Adapté à un montage en saillie
Température de couleur réglable
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Variation DALI-2
Appareillage fourni
Compatible avec Amazon Alexa
Adapté à un montage encastré
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre de lampes/modules
Commande via Bluetooth
Source Incluse
Variation DSI
Tension nominale
convient pour système de cable basse tension
IK
Élément de distribution de lumière
Matériau de la verrine
Variation avec bouton-poussoir
Répartition lumineuse
Variation Zigbee
Émission de lumière
Variation Touch and Dim
couleur du réflecteur
Variation Sine Wave Reduction
Type
Variation RF
Matière
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Hauteur/Profondeur
Variation par coupure de fin de phase
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Variation modulation de tension secteur
Avec détecteur crépusculaire
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Montage mural
Variation par potentiomètre (intégré)
IRC
Variation DMX
Appareil
Variation DALI
Puissance de lampe acceptée
Variation 1-10V
Avec détecteur de mouvement
Variation 0-10V
Type de tension
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Traitement de surface
Type de câblage
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme